Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Tápegység, 3f, 3x320-600V AC, 24V DC, 20A, 480W IP20 SN044435 - 172885

MásolásMásolás
EATON - Tápegység, 3f, 3x320-600V AC, 24V DC, 20A, 480W IP20 SN044435

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

  • 3. kimeneti feszültség - 0-0 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081694730

Sonepar cikkszám

SN044435

Gyártói cikkszám

172885

Gyártói típuskód

PSG480F24RM

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

0 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

0 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

0 A

Rövidzárbiztos:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

320-600 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

320-600 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

500 VA

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

140 mm

Beépítési magasság:

121 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Szélesség:

155 mm

Magasság:

170 mm

Mélység:

175 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység, 3f, 3x320-600V AC, 24V DC, 20A, 480W