Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Tarifa kapcsoló 1pol IP20 SN049705 - 266856

MásolásMásolás
EATON - Tarifa kapcsoló 1pol IP20 SN049705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 50-63 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 50-63 A

  • Pólusszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082668563

Sonepar cikkszám

SN049705

Gyártói cikkszám

266856

Gyártói típuskód

Z-TS63/1

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

50-63 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

50-63 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges tartós áram Iu:

0 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Szélesség:

18 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

80 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

0 kA

Magasság:

75 mm

Veszteségi teljesítmény:

5.3 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Tarifa kapcsoló 1pol