EATON - Tarifa kapcsoló 3pol IP20 SN046617 - 266858
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-25 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 16-25 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082668587
Sonepar cikkszám
SN046617
Gyártói cikkszám
266858
Gyártói típuskód
Z-TS25/3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-25 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
16-25 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges tartós áram Iu:
0 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Szélesség:
54 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
80 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
0 kA
Magasság:
75 mm
Veszteségi teljesítmény:
11.3 W