EATON - Tartozék szünetmentes áramforráshoz SN101161 - 9SXEBM48T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - elem/akku
Tartozék - Nem
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 160 mm
Magasság - 252 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101161
Gyártói cikkszám
9SXEBM48T
Gyártói típuskód
Eaton 9SX EBM 48V Tower
Tartozék fajtája:
elem/akku
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
160 mm
Magasság:
252 mm
Mélység:
387 mm
Tartozék szünetmentes áramforráshoz