Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Távműködtető hajtás SN046306 - 259830

MásolásMásolás
EATON - Távműködtető hajtás SN046306

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-130 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-130 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082598303

Sonepar cikkszám

SN046306

Gyártói cikkszám

259830

Gyártói típuskód

NZM2-XR110-130AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-130 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-130 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

PLC ipari vezérlések ; PLC analóg be-/kimeneti modul ; XIOC 2 analóg kimenet, -10...+10V