Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Távműködtető hajtás SN046308 - 259842

MásolásMásolás
EATON - Távműködtető hajtás SN046308

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082598426

Sonepar cikkszám

SN046308

Gyártói cikkszám

259842

Gyártói típuskód

NZM2-XR220-250DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-250 V

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; XIOC 16 digitális kimenet, 24VDC