EATON - Távműködtető hajtás SN046571 - 266684
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-130 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-130 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082666842
Sonepar cikkszám
SN046571
Gyártói cikkszám
266684
Gyártói típuskód
NZM4-XR110-130AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-130 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-130 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 4p, ber./kábel védő