EATON - Tekercs DILM115..170 SN045570 - 230114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 480-500 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 480-500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082301149
Sonepar cikkszám
SN045570
Gyártói cikkszám
230114
Gyártói típuskód
DILM150-XSP(RAC500)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
480-500 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
480-500 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Tekercs DILM115..170