EATON - Tekercs DILM17..32 SN047730 - 281132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 240-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082811327
Sonepar cikkszám
SN047730
Gyártói cikkszám
281132
Gyártói típuskód
DILM32-XSP(240V50HZ)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
240-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Tekercs DILM17..32