EATON - Tekercs DILM17..32 SN047741 - 281149
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082811495
Sonepar cikkszám
SN047741
Gyártói cikkszám
281149
Gyártói típuskód
DILM32-XSP(230V50/60HZ)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Tekercs DILM17..32