EATON - Tekercs DILM80..95 SN045557 - 230059
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 190-190 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 220-220 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082300593
Sonepar cikkszám
SN045557
Gyártói cikkszám
230059
Gyártói típuskód
DILM95-XSP(190V50HZ,220V60HZ)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
190-190 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-220 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Tekercs DILM80..95