EATON - Teljesítmény kontaktor, 11kW/400V, AC SN046960 - 277133
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-380 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 45 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082771331
Sonepar cikkszám
SN046960
Gyártói cikkszám
277133
Gyártói típuskód
DILM25-10(380V50HZ,440V60HZ)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
380-380 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
45 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
6 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
11 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
440-440 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
13 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
97 mm