EATON - Teljesítmény kontaktor, 37kW/400V, AC SN036545 - 109197
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 37 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 98 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081088171
Sonepar cikkszám
SN036545
Gyártói cikkszám
109197
Gyártói típuskód
DILM72(24V50/60HZ)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
98 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
12 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
37 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
72 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
25 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-690 V
Szélesség:
55 mm
Magasság:
115 mm
Mélység:
132.1 mm