EATON - Teljesítmény kontaktor, 90kW/400V, AC SN036400 - 107014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-440 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 90 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 225 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081067824
Sonepar cikkszám
SN036400
Gyártói cikkszám
107014
Gyártói típuskód
DILM170(RAC440)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
380-440 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
90 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
225 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
33 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
93 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
380-440 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
170 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
65 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-690 V
Szélesség:
90 mm
Magasság:
170 mm
Mélység:
160 mm