EATON - Tengely összekötő, 4K10/4K12 SN039761 - 1319398
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 10 mm
Keresztmetszet-magasság - 0 mm
Keresztmetszet-szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426675674
Sonepar cikkszám
SN039761
Gyártói cikkszám
1319398
Gyártói típuskód
4K10/4K12
Hosszúság:
10 mm
Keresztmetszet-magasság:
0 mm
Keresztmetszet-szélesség:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Tengely összekötő, 4K10/4K12