Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Terhelésleválasztó relé 15-32A 1 záróérintkező IP20 G51664 - 248258

MásolásMásolás
EATON - Terhelésleválasztó relé 15-32A  1 záróérintkező IP20 G51664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 15-32 A

  • Indító áram - 15-32 A

  • Mérőáram (vezérlőérintkezések) - 1 A

  • Max. tartós áramerősség - 32 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082482589

Sonepar cikkszám

G51664

Gyártói cikkszám

248258

Gyártói típuskód

Z-LAR32-O

Névleges áram:

15-32 A

Indító áram:

15-32 A

Mérőáram (vezérlőérintkezések):

1 A

Max. tartós áramerősség:

32 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

250 V

Max. eséskésleltetés:

0 ms

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Max. kapcsolófeszültség (vezérlőérintkezők):

250 V

Max. kapcsolóteljesítmény (irányító érintkezések):

7.36 VA

Modulszélesség:

1

Elektromos élettartam (vezérlő érintkezések):

100000 c

Mechanikus élettartam (vezérlőérintkezők):

0 c

Max. elektromos kapcsolási gyakoriság:

3600 c/h

Feszültség fajtája:

AC

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség:

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Terhelésszakaszoló relé, sorolható ; Terhelésleválasztó relé 15-32A 1 záróérintkező