EATON - Tokozat, IP65, 8 beépítési hely SN049540 - 046299
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 8
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Ház anyaga - műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya - egyéb
Nyílások átmérője - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080462996
Sonepar cikkszám
SN049540
Gyártói cikkszám
046299
Gyártói típuskód
I8
Parancshelyek száma:
8
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Nyílások átmérője:
16 mm
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
1
Szélesség:
153 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
100 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Tokozat, IP65, 8 beépítési hely