EATON - Tokozott működtető hármas nyomógomb 1-0-2 IP67 GT08560 - 216532
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 3
Választókapcsolók száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Nyomógombok száma - 3
Fényjelzők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082165321
Sonepar cikkszám
GT08560
Gyártói cikkszám
216532
Gyártói típuskód
M22-I3-M1
Parancshelyek száma:
3
Választókapcsolók száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Nyomógombok száma:
3
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-220 V
Védettség:
IP67/IP69K
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Gomba alakú gombok száma:
0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
115-500 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
115-500 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
4X, 13
Ház színe:
szürke