EATON - Tokozott működtető vészgomb 1Z+1NY IP67 GT24022 - 216523
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 0
Fényjelzők száma - 0
Kulcsos kapcsolók száma - 0
Választókapcsolók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082165239
Sonepar cikkszám
GT24022
Gyártói cikkszám
216523
Gyártói típuskód
M22-PVS/KC11/IY
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
0
Fényjelzők száma:
0
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Választókapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
115-500 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
115-500 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-220 V
Ház felső részének színe:
sárga
Ház színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség:
IP67/IP69K
Védettség (NEMA):
4X, 13