EATON - Tömszelence M16 hüvely IP66 GT78384 - 216983
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérőhöz - 1-9 mm
Kivitel - zárt
Furatátmérő - 16.5 mm
Kábelbevezetés - körszelvény
Kábelek száma - 1-1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082169831
Sonepar cikkszám
GT78384
Gyártói cikkszám
216983
Gyártói típuskód
KT-M16
Kábelátmérőhöz:
1-9 mm
Kivitel:
zárt
Furatátmérő:
16.5 mm
Kábelbevezetés:
körszelvény
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
1-9.5 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
16
Teljes hossz:
15 mm
Tömszelence betét:
Nem
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Védettség:
IP66
Zsugortechnika:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vízálló:
Igen
Menetméret PG:
0
Tűzálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyag minősége:
PE
Gáz sűrűség:
Igen
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C