EATON - Túlfesz levezető D fok 230V 1 csatl.aljzat IP20 GT14270 - 137407
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
Túlfeszültség elleni védelem - Igen
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340667084
Sonepar cikkszám
GT14270
Gyártói cikkszám
137407
Gyártói típuskód
66708 PBOX1
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
1
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
1
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
0 mm2
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):
0
Névleges áram:
10 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
0 m
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Anyag minősége:
egyéb
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Felület kivitele:
matt
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Áttetsző:
Nem
NEMA-kód:
nélkül
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9007
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb