EATON - Túlfesz levezető D fok 5xTEL+TV IP20 GT14266 - 147704
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 5
Túlfeszültség elleni védelem - Igen
Védettség - IP20
Ház formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340669361
Sonepar cikkszám
GT14266
Gyártói cikkszám
147704
Gyártói típuskód
66936
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
5
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
5
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
5
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Igen
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
0 mm2
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Névleges áram:
10 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
1.8 m
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Anyag minősége:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9007
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb