Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Túlfesz levezető D fok 6x2P+F + RJ11 IP20 GT91443 - 147795

MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető D fok 6x2P+F + RJ11 IP20 GT91443

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Védettség - IP20

  • Ház formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3553340685859

Sonepar cikkszám

GT91443

Gyártói cikkszám

147795

Gyártói típuskód

68585

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

6

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Védettség:

IP20

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

6

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

6

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Igen

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

0 mm2

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Névleges áram:

10 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

1 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Anyag minősége:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9005

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; V. frekv.v.,IP54,EMC,hál.+m.fojtó,(22kW-3x230V)