EATON - Túlfesz levezető huzalozási átkötő GT27276 - 274080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram Iu - 63 A
Hosszúság - 70.6 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082740801
Sonepar cikkszám
GT27276
Gyártói cikkszám
274080
Gyártói típuskód
Z-GV-U/4
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Hosszúság:
70.6 mm
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
17.8 mm
Modulszélesség:
4
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA