Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Univerzális működtető tengely, 600mm, K4 SN039757 - 1319329

MásolásMásolás
EATON - Univerzális működtető tengely, 600mm, K4 SN039757

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 600 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 12 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426315679

Sonepar cikkszám

SN039757

Gyártói cikkszám

1319329

Gyártói típuskód

4K12600MMK4

Hosszúság:

600 mm

Keresztmetszet-magasság:

12 mm

Keresztmetszet-szélesség:

12 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Univerzális működtető tengely, 600mm, K4