EATON - V. frekv.v.,IP54,EMC,hál.+m.fojtó,(7,5kW-690V) SN039305 - 125262
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. kimeneti frekvencia - 320 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 13.5 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 11 kW
Védettség - IP54
Bemeneti fázis száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081228683
Sonepar cikkszám
SN039305
Gyártói cikkszám
125262
Gyártói típuskód
SPX007A2-5A4N1
Max. kimeneti frekvencia:
320 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
13.5 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
11 kW
Védettség:
IP54
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Digitális bemenetek száma:
6
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
690 V
Digitális kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
2
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
7.5 kW
Analóg kimenetek száma:
1
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
10 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
195 mm
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem