EATON - Varisztor-védőkapcsolás DILM40..95 SN051404 - 281219
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082812195
Sonepar cikkszám
SN051404
Gyártói cikkszám
281219
Gyártói típuskód
DILM95-XSPV500
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-690 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Varisztor-védőkapcsolás DILM40..95