EATON - Varisztor védőkapcsolás SN050658 - 010320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-48 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 24-48 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080103202
Sonepar cikkszám
SN050658
Gyártói cikkszám
010320
Gyártói típuskód
VGDILE48
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-48 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-48 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
LED-kijelzővel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Varisztor védőkapcsolás