EATON - Végálláskapcs görgős fém 1z+1ny IP67 GT07979 - 266153
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor átmérője - 0 mm
Szenzor magassága - 61 mm
Szenzor hossza - 33.5 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082661533
Sonepar cikkszám
GT07979
Gyártói cikkszám
266153
Gyártói típuskód
LSM-11S/P
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor magassága:
61 mm
Szenzor hossza:
33.5 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.8 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.3 A
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
görgős ütköző
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Védettség:
IP66/IP67
Védettség (NEMA):
egyéb