EATON - Végálláskapcs műa bütykös fej 1z 1ny keskeny IP65 G30485 - 024204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 34 mm
Szenzor magassága - 77 mm
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Nyitóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G30485
Gyártói cikkszám
024204
Gyártói típuskód
AT0-11-1-I/RS
Szenzor szélessége:
34 mm
Szenzor magassága:
77 mm
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Igazoló elem típusa:
görgős ütköző
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Végálláskapcs műa bütykös fej 1z 1ny keskeny IP65