Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Végálláskapcs test műa 1z+1ny IP65 G67648

MásolásMásolás
EATON - Végálláskapcs test műa 1z+1ny IP65 G67648

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 51 mm

  • Szenzor átmérője - 0 mm

  • Szenzor magassága - 51 mm

  • Szenzor hossza - 0 mm

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080076063

Sonepar cikkszám

G67648

Gyártói cikkszám

007606

Gyártói típuskód

AT0-11-1-IA

Szenzor szélessége:

51 mm

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor magassága:

51 mm

Szenzor hossza:

0 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

10 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

10 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

1 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.5 A

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Működtető elem beállítása:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

25-70 °C

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs test műa 1z+1ny