Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

EATON - VÉSZ-KI tábla, átmérő: 60mm, üres SN051377 - 269580

MásolásMásolás
EATON - VÉSZ-KI tábla, átmérő: 60mm, üres SN051377

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felirat jelentése - nélkül

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nélkül

  • Szín - sárga

  • Forma - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082695804

Sonepar cikkszám

SN051377

Gyártói cikkszám

269580

Gyártói típuskód

M22-XBK

Felirat jelentése:

nélkül

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nélkül

Szín:

sárga

Forma:

körszelvény

Szélesség:

60 mm

Külső átmérő:

60 mm

Magasság:

1 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; VÉSZ-KI tábla, átmérő: 60mm, üres