Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vészvil LED-es 1.1W 230VAC IP65 fehér SN170680 - RT2RSEO200STF1HIP

MásolásMásolás
EATON - Vészvil LED-es 1.1W 230VAC IP65 fehér SN170680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Piktogrammal - Nem

  • Felügyeleti berendezés - nélkül

  • Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Igen

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170680

Gyártói cikkszám

RT2RSEO200STF1HIP

Gyártói típuskód

RT2RSEO200STF1HIP

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Piktogrammal:

Nem

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Igen

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Akkumulátor tulajdonság:

lítium-ion

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

2

Foglalat:

nélkül

Világítófejek száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényelosztó:

fókusz lencse

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK05

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Rendszer teljesítmény:

1.1 W

Effektív fényáram:

200 lm

Fényáram standby-üzemben:

60 lm

Színhőmérséklet:

5700-5700 K

Teljesítményfaktor:

0.6

Névleges üzemidő:

1-1 h

Szélesség:

195 mm

Magasság / mélység:

58 mm

Hosszúság:

220 mm

Külső átmérő:

110 mm

Beépítési szélesség:

110 mm

Beépítési magasság/-mélység:

200 mm

Beépítési hossz:

200 mm

Beépítési átmérő:

64 mm

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakozási mód:

csavaros

Vészvil LED-es 1.1W 230VAC IP65 fehér