Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vészvilágító 0,3W 150lm sülly IP44 SN167213 - RT2RSO150SA1H

MásolásMásolás
EATON - Vészvilágító 0,3W 150lm sülly IP44 SN167213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Védettség - IP44

  • Rendszer teljesítmény - 0.3 W

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167213

Gyártói cikkszám

RT2RSO150SA1H

Gyártói típuskód

RTECH MR SO SA 150 NM 1H IP44

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Védettség:

IP44

Rendszer teljesítmény:

0.3 W

Névleges üzemidő:

1-1 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

150 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK05

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Akkumulátor tulajdonság:

lítium-ion

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

5700-5700 K

Hosszúság:

220 mm

Szélesség:

195 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Fényáram standby-üzemben:

0 lm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

nélkül

Magasság / mélység:

58 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Világítófejek száma:

1

Külső átmérő:

110 mm

Beépítési átmérő:

64 mm

Csatlakozási mód:

csavaros

Beépítési szélesség:

110 mm

Fényelosztó:

fókusz lencse

Beépítési hossz:

200 mm

Pólusszám:

2

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Teljesítményfaktor:

0.5

Beépítési magasság/-mélység:

200 mm

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Vészvilágító 0,3W 150lm sülly IP44