Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vészvilágító LED-es 250lm 4,7W IP40 SN167217 - NEXI-D-AT

MásolásMásolás
EATON - Vészvilágító LED-es  250lm  4,7W IP40 SN167217

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Védettség - IP40

  • Rendszer teljesítmény - 3.6 W

  • Névleges üzemidő - 1.5-1.5 h

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167217

Gyártói cikkszám

NEXI-D-AT

Gyártói típuskód

NEXI-D-AT

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Védettség:

IP40

Rendszer teljesítmény:

3.6 W

Névleges üzemidő:

1.5-1.5 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

80 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK03

Felügyeleti berendezés:

automatikus önteszt

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

5053-5053 K

Észlelési távolság:

20 m

Hosszúság:

290 mm

Szélesség:

110 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

betétlap/-lemez

Fényáram standby-üzemben:

60 lm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-30 °C

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

nélkül

Magasság / mélység:

40 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Világítófejek száma:

48

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó

Beépítési szélesség:

95 mm

Fényelosztó:

reflektor

Beépítési hossz:

272 mm

Pólusszám:

2

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Teljesítményfaktor:

0.55

Beépítési magasság/-mélység:

96 mm

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Névleges áram:

16.5-16.5 mA

Vészvilágító LED-es 250lm 4,7W IP40