Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

EATON - Vezérl. Kézi-Aut kapcsoló 3p 20A tokozott SN045217 - 207115

MásolásMásolás
EATON - Vezérl. Kézi-Aut kapcsoló 3p 20A tokozott SN045217

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - átkapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Készülék felépítése - szerelő készülék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082071158

Sonepar cikkszám

SN045217

Gyártói cikkszám

207115

Gyártói típuskód

T0-3-15433/I1

Kapcsoló típusa:

átkapcsoló

Pólusszám:

3

Nulla állással:

Igen

Kapcsolóállások száma:

3

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Frontlap mérete:

48x48 mm

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Modulszélesség:

0

Komplett készülék a házban:

Igen

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Vezérl. Kézi-Aut kapcsoló 3p 20A tokozott