EATON - Vezérlő kapcsoló 16mm fej 2állású 45fokos fehér G24160 - 036600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fehér
Lencse formája - négyzetes
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080366003
Sonepar cikkszám
G24160
Gyártói cikkszám
036600
Gyártói típuskód
Q25WK1R
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fehér
Lencse formája:
négyzetes
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
1
Elülső gyűrűvel:
Igen