Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vezeték nélküli rendszerhez távirányító 2 csatorna GT31095 - 109383

MásolásMásolás
EATON - Vezeték nélküli rendszerhez távirányító 2 csatorna GT31095

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - kézi adó

  • Csatornák száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081089864

Sonepar cikkszám

GT31095

Gyártói cikkszám

109383

Gyártói típuskód

CHSZ-02/02

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

kézi adó

Csatornák száma:

2

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

matt

Busz-csatolással:

Igen

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7037

Áttetsző:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 25A 100mA