EATON - Világító kapcsoló 25mm fej 3állású 45fokos fehér ó G71128 - 072358
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - négyzetes
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080723585
Sonepar cikkszám
G71128
Gyártói cikkszám
072358
Gyártói típuskód
Q25LWK3-WS
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
négyzetes
Megvilágítható:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényjelző lencse színe:
fehér
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
1
Elülső gyűrűvel:
Nem