EATON - Világító nyomó fej 22mm kék jel nélkül lapos G50393 - 216931
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - kék
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082169312
Sonepar cikkszám
G50393
Gyártói cikkszám
216931
Gyártói típuskód
M22-DL-B
Gomb színe:
kék
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Igen
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
titán
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
NEMA-védettség, frontoldali:
4X