Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító nyomógomb 16mm piros 25x25mm GT78224 - 086238

MásolásMásolás
EATON - Világító nyomógomb 16mm piros  25x25mm GT78224

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - négyzetes

  • Gomb építési formája - lapos

  • Megvilágítható - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080862383

Sonepar cikkszám

GT78224

Gyártói cikkszám

086238

Gyártói típuskód

Q25LT-RT

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

négyzetes

Gomb építési formája:

lapos

Megvilágítható:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

16 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Világító nyomógomb 16mm piros 25x25mm