EATON - Világító nyomógomb 22mm fehér GT09680 - 216944
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - fehér
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082169442
Sonepar cikkszám
GT09680
Gyártói cikkszám
216944
Gyártói típuskód
M22-DRL-W
Gomb színe:
fehér
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Igen
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
titán
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
NEMA-védettség, frontoldali:
4X