Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító nyomógomb 22mm lapka jelölés 'összefog' GT71816 - 218312

MásolásMásolás
EATON - Világító nyomógomb 22mm lapka jelölés 'összefog' GT71816

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - körszelvény

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 22.2 mm

  • Szélesség - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082183127

Sonepar cikkszám

GT71816

Gyártói cikkszám

218312

Gyártói típuskód

M22-XDL-W-X14

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

körszelvény

Építési forma:

lapos

Átmérő:

22.2 mm

Szélesség:

24 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

3 mm

Beépítési átmérő:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Világító nyomógomb 22mm lapka jelölés 'összefog'