EATON - Világító nyomógomb 22mm lapka magasított PIROS GT83251 - 216448
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - piros
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - magas
Átmérő - 22.2 mm
Szélesség - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164485
Sonepar cikkszám
GT83251
Gyártói cikkszám
216448
Gyártói típuskód
M22-XDLH-R
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
magas
Átmérő:
22.2 mm
Szélesség:
24 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
9 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Világító nyomógomb 22mm lapka magasított PIROS