EATON - Világító nyomógomb,24V,1Ny,piros,0.2m,M12A SN112095 - 185555
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112095
Gyártói cikkszám
185555
Gyártói típuskód
C22-DL-R-K01-24-P1
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
titán
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (NEMA):
12
Váltóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Nem