Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító nyomógomb lapka, egyedi feliratozáshoz SN048212 - 285289

MásolásMásolás
EATON - Világító nyomógomb lapka, egyedi feliratozáshoz SN048212

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - lapos

  • Szín - egyéb

  • Felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Programátmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN048212

Gyártói cikkszám

285289

Gyártói típuskód

XQ25LT-*-*

Építési forma:

lapos

Szín:

egyéb

Felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Programátmérő:

16 mm

Véshető:

Igen

Forma:

négyzetes

Külső átmérő:

0 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Igen

Nyomógombnak alkalmas:

Nem

Felirat jelentése:

egyéb

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Felirat nyelve:

egyéb

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

19 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

19 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 3P túlterh. kioldó nélkül