EATON - Világító nyomógomb lapka SN051036 - 167437
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - narancs
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - lapos
Átmérő - 22.2 mm
Szélesség - 24 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081639373
Sonepar cikkszám
SN051036
Gyártói cikkszám
167437
Gyártói típuskód
M22-XDL-A
Lencse színe:
narancs
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Átmérő:
22.2 mm
Szélesség:
24 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
3 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Világító nyomógomb lapka