EATON - Világító nyomógomb lapka SN051077 - 216447
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - magas
Átmérő - 22.2 mm
Szélesség - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164478
Sonepar cikkszám
SN051077
Gyártói cikkszám
216447
Gyártói típuskód
M22-XDLH-W
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
magas
Átmérő:
22.2 mm
Szélesség:
24 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
9 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Világító nyomógomb lapka