EATON - Világító nyomógomb lapka SN051236 - 218318
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - lapos
Átmérő - 22.2 mm
Szélesség - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082183189
Sonepar cikkszám
SN051236
Gyártói cikkszám
218318
Gyártói típuskód
M22-XDL-W-D4
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Átmérő:
22.2 mm
Szélesség:
24 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
3 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Világító nyomógomb lapka