EATON - Világító nyomógomb lapka SN051242 - 218324
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - lapos
Feliratozott - Nem
Beépítési átmérő - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082183240
Sonepar cikkszám
SN051242
Gyártói cikkszám
218324
Gyártói típuskód
M22-XDL-W-D17
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Feliratozott:
Nem
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Átmérő:
22.2 mm
Szélesség:
24 mm
Magasság:
3 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Világító nyomógomb lapka